{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 25 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Standard | Normă de fabricație | |
Cod ISO Suport | PCLNR 2525M16; PCSNR 2525M16 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CN.. 1606.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 32 mm | |
Lungime cap L1 | 33 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Piese de schimb | 259981 6 | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 255110 25 | |
EAN / GTIN | 4045197941879 |