HGPAD 4L-T20 Adaptoare pentru strunjire, canelare și despicare

Cod articol: 2550155
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELI-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2550155
    EAN / GTIN 7291075166293
    Număr producător 2550155
    L-Număr L23920 1627

    Descriere

    Descriere:

    Adaptoare pentru strunjire, canelare și debitare

    Caracteristică:

    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 20 mm
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.76 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 4.4 mm
    • Lungime totală (OAL): 45.7 mm
    • Înălțimea cozii (H): 32 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături