HGAEL 12-3T6 Adaptor pentru canelare axială pe tang (prelucrare externă)

Cod articol: 2550097
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIFACE
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2550097
    EAN / GTIN 7291075106855
    Număr producător 2550097
    L-Număr L23920 2791

    Descriere

    Descriere:

    Adaptor pentru canelare axială pe tang (prelucrare externă)

    Caracteristică:

    • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 15 mm
    • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 12 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 6 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.2 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.8 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 10.2 mm
    • Lungimea capului (LH): 21 mm
    • Lungime totală (OAL): 55 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături