HFAER 75-4T25 Adaptor pentru canelare axială pe tang (prelucrare externă)

Cod articol: 2550077
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELIFACE
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2550077
    EAN / GTIN 7291075107074
    Număr producător 2550077
    L-Număr L23920 2629

    Descriere

    Descriere:

    Adaptor pentru canelare axială pe tang (prelucrare externă)

    Caracteristică:

    • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 100 mm
    • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 75 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.8 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 11.6 mm
    • Lungimea capului (LH): 26 mm
    • Lungime totală (OAL): 68.5 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături