HFAEL 70C-5T25 Adaptor pentru canelare axială pe tang (prelucrare externă)

Cod articol: 2550049
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIFACE
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2550049
EAN / GTIN 7291075032215
Număr producător 2550049
L-Număr L23920 1972

Descriere

Descriere:

Adaptor pentru canelare axială pe tang (prelucrare externă)

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 95 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 70 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 5 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 12.2 mm
  • Lungime totală (OAL): 66 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături