HFAIR 70C-6T28DG Adaptor pentru prelucrare internă pentru canelare axială și strunjire frontală

Cod articol: 2550025
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIFACE
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2550025
EAN / GTIN 7291075116779
Număr producător 2550025
L-Număr L23920 114

Descriere

Descriere:

Adaptor pentru prelucrare internă pentru canelare axială și strunjire frontală

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 100 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 70 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 28 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 6 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 12 mm
  • Lungimea capului (LH): 35 mm
  • Lungime totală (OAL): 69 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături