Clichet cu mâner SLS 6mm

Cod articol: 255.G6SLS
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 255.G6SLS
EAN / GTIN 3662424051593
Număr producător 255.G6SLS

Descriere

Descriere:

  • Unel cu o soluție de fixare FACOM SLS care protejează împotriva oricărui risc de cădere
  • Soluția de cablu sertizat ″rotating″ aleasă și testată de FACOM menține ergonomia sculei
  • Capul ciocanului călit la 36 - 44 HRc
  • Tip călit la 57 - 60 HRc
  • .

Caracteristică:

  • A [mm]: 6
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 125