Carotă cu vârf de mâner 4 mm

Cod articol: 255.G4
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dornuri cilindrice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 255.G4
EAN / GTIN 3148511604526
Număr producător 255.G4
L-Număr L60130 3844

Descriere

Descriere:

  • Rezistența produsului: cap de impact călit la 36 - 44 HRc
  • vârf călit la 57 - 60 HRc

Caracteristică:

  • A [mm]: 4
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 110
  • [kg]: 0.110