Disc de rectificat cilindrică exterioară 400x40x127 mm formă 1 89A602K5AV217/50

Cod articol: 25473
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Pietre pentru rectificare exterioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 25473
    EAN / GTIN 9003170254731
    Număr producător 25473

    Descriere

    Descriere:

    Șlefuirea cilindrică externă este unul dintre cele mai utilizate procese de șlefuire în multe industrii. De exemplu, arbori cu came, arbori cotiți și arbori de transmisie sunt fabricate în industria auto pentru a satisface cele mai înalte cerințe și cerințe. Utilizarea corindonului fin, în special pentru oțelurile nealiate și slab aliate. Duritatea și structura discului sunt relevante pentru succesul șlefuirii și sunt adaptate optim pentru utilizarea pe oțeluri nealiate și slab aliate. De asemenea, disponibile în gama noastră sunt discuri pentru măcinarea canelurilor înclinate.

    Caracteristică:

    • Formă: Dreaptă
    • Dimensiunea boabelor: 60
    • Vs /max: 50 m/s.
    • Specificație : 89A 602 K5A V217 /50
    • Dimensiune (D x D x H): 400 x 40 x 127 mm
    • Diametru: 400 mm
    • Grosime: 40 mm
    • Orificiu: 127 mm
    • Adecvarea materialului: Oţel

    Avantaj:

    • Este posibilă șlefuirea oblică a canelurii
    • Creșterea speranței de viață
    • Durată de viață crescută a sculei

    Aplicaţie:

    • În special pentru măcinarea cilindrică externă a oțelurilor nealiate și slab aliate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături