Set de prize 1/2 23 buc. hexagonale 8-32 mm

Cod articol: 2545837
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2545837
EAN / GTIN 4010886930243
Număr producător 2545837
L-Număr L60160 236

Descriere

Descriere:

Cu profil UD forjat, călit și temperat, cu 6 fețe (nr. 19) sau 12 fețe (nr. D 19) ștuțuri
Cu unelte de acționare din oțel vanadiu 31CrV3
Sortimentul U-20 cu clichet robust cu pârghie, cu eliberare prin buton
Sortimentul U-3 cu clichet cu dinți foarte fini
În cutie GEDORE din tablă de oțel albastră
Dimensiuni: 425 x 277 x 55 mm

Caracteristică:

  • Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
  • Lățimea totală [mm]: 280 mm
  • Înălțime totală [mm]: 57 mm
  • Adâncime totală [mm]: 277 mm
  • Lungime totală [mm]: 425 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu