Set de prize 1/2″ 13- buc hexagonale 10-24 mm

Cod articol: 2545810
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2545810
    EAN / GTIN 4010886930229
    Număr producător 2545810
    L-Număr L60160 299

    Descriere

    Descriere:

    Cu prize hexagonale cu profil UD (nr. 19) sau cu profil UD hexagonal (nr. D 19) forjate, tratate termic, acționate manual
    Cu unelte de acționare din oțel vanadiu 31CrV3
    Cu clichet robust cu pârghie, cu eliberare prin buton
    În cutie GEDORE din tablă de oțel albastru
    Dimensiuni: 320 x 132 x 55 mm

    Caracteristică:

    • Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
    • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
    • Lățimea totală [mm]: 125 mm
    • Înălțime totală [mm]: 56 mm
    • Adâncime totală [mm]: 210 mm
    • Lungime totală [mm]: 320 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături