WSTT #Curvă de testare a cuplului de torsiune 0.4-20 N.m

Cod articol: 2545225
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2545225
EAN / GTIN 0611702896176
Număr producător 2545225
L-Număr L60160 5676

Descriere

Descriere:

  • Audit. Aceste instrumente versatile de audit al calității permit efectuarea rapidă și eficientă a testelor de integritate a știfturilor de sudură pe o gamă largă de știfturi de sudură de la M2,5 la M12
  • Precizie. Riscul de deteriorare a dispozitivului de fixare este mult redus, datorită tehnologiei unice de rupere
  • Ușor și eficient de utilizat. Mâner intuitiv și bidirecțional în formă de ″T″ pentru o operare ușoară
  • Feronaje de capăt. Este disponibilă o gamă de fitinguri interschimbabile. Fitingurile de capăt sunt disponibile pentru utilizarea cu cele mai populare dimensiuni și lungimi ale filetului de sudură cu știfturi de sudură
  • Viață lungă a sculei. Design și construcție de înaltă calitate, robustă, garantată în plus de o garanție de doi ani
  • Versatilitate. Este disponibilă o gamă de fitinguri de capăt interschimbabile compatibile, pentru a fi utilizate cu cele mai cunoscute dimensiuni și lungimi ale filetului de sudură.
  • Toate uneltele WSTT sunt furnizate cu un certificat de calibrare atunci când sunt comandate cu un accesoriu de capăt atașat
  • Aceste chei sunt unelte de cuplu de tip prestabilit. Nu există o scală de reglare externă și trebuie să fie setate la valoarea de cuplu necesară cu ajutorul unui analizor de cuplu.
  • Adaptorul de calibrare (Cod de comandă A25880) este compatibil cu toate modelele WSTT
.

Caracteristică:

  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Mecanism de eliberare: Eliberare longitudinală
  • Cuplu de torsiune (min.) [lbf in]: 89 lbf in
  • Cuplu de torsiune (min.) [Nm]: 2 Nm
  • Cuplu (max.) [lbf in]: 17,8 lbf in
  • Cuplu de torsiune (max.) [Nm]: 10 Nm
  • Domeniu de aplicare: Controlul calității
  • Lungime totală [mm]: 120 mm
  • Tip de scală: fără
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea EPA/ESD: nu
  • Setare fixă: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automobiliare
    • Industriale

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături