Suport pentru scripete de curea de distribuție - contornier

Cod articol: 2540-1
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
    Cod articol 2540-1
    EAN / GTIN 4000896110407
    Număr producător 2540-1
    L-Număr L60140 825

    Descriere

    Descriere:

    Utilizare:
    Montarea și demontarea roții pentru curele dințate la axul cu came, arborele cotit și pompa de injecție
    • Contra-suport cu știfturi interschimbabile
    • La VW Lupo ∙ Polo ∙ New Beetle ∙ Golf ∙ Caddy ∙ Bora ∙ Touran ∙ Sharan ∙ Transporter
      AUDI A2 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A6 ∙ TT
      ŠKODA Fabia ∙ Octavia ∙ Superb
    • Distanța dintre cepuri: 100 mm și 46 mm
      lățimea deschiderii: 33 mm
    • Mâner vopsit prin imersiune
    • Suprafaţă: cromat
    • Made in Germany
    • Dimensiuni / lungime: 722 mm
    • Greutate netă (kg): 2.43 kg

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături