Salopetă alb/gri închis D100

Cod articol: 253212101098D100
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
Culoarea weiß / dunkelgrau
Mărime DE 100
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 253212101098D100
EAN / GTIN 7330509755464
Număr producător 253212101098D100

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% bumbac, twill, 320 g/m²

Detalii
Buclă laterală pentru ciocan
Reglabilă la cusătură pe umăr
Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace

Bucățele
Bucșățele
Bucșățele pentru picior cu clapetă și buzunar pentru telefon și stilou, Buzunar întărit pentru cuțit de chit
Buzunare de protecție a genunchiului
Buzunare frontale cu burlan
Buzunare pentru cuie - cu buzunare pentru daltă și suporturi pentru scule, pot fi băgate în buzunarele frontale cu burduf, Buzunare pentru cuie - la spate
Buzunare de piept cu închidere liberă, cu butoni de presare și curele de siguranță, unul cu clapetă și unul cu buzunar pentru pixuri, Nasturi de patent și suport pentru cuțit

Funcționalitate
Întindere la spate

Rezistență
CORDURA®-ranforsată la genunchi

Închidere frontală
Fermoar metalic ascuns cu două direcții

Descriere:

  • Așteptați-vă la ce e mai bun și veți fi în continuare surprins de confortul și funcționalitatea acestui costum de cazan fără mâneci
  • Cu întindere la spate, vă puteți mișca cu ușurință, iar cu toate soluțiile de buzunare din pantaloni, există loc atât pentru perii, cât și pentru alte lucruri utile. 4 buzunare pentru cuie libere și buzunar pentru perii, întărite
  • Două buzunare frontale fixe cu burduf sub buzunarele pentru cuie libere
  • Ajustabile la cusăturile umerilor

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături