Execuţie:
Compoziţie material
100% bumbac, twill, 320 g/m²
Detalii
Buclă laterală pentru ciocan
Reglabilă la cusătură pe umăr
Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace
Bucățele
Bucșățele
Bucșățele pentru picior cu clapetă și buzunar pentru telefon și stilou, Buzunar întărit pentru cuțit de chit
Buzunare de protecție a genunchiului
Buzunare frontale cu burlan
Buzunare pentru cuie - cu buzunare pentru daltă și suporturi pentru scule, pot fi băgate în buzunarele frontale cu burduf, Buzunare pentru cuie - la spate
Buzunare de piept cu închidere liberă, cu butoni de presare și curele de siguranță, unul cu clapetă și unul cu buzunar pentru pixuri, Nasturi de patent și suport pentru cuțit
Funcționalitate
Întindere la spate
Rezistență
CORDURA®-ranforsată la genunchi
Închidere frontală
Fermoar metalic ascuns cu două direcții
Descriere:
- Așteptați-vă la ce e mai bun și veți fi în continuare surprins de confortul și funcționalitatea acestui costum de cazan fără mâneci
- Cu întindere la spate, vă puteți mișca cu ușurință, iar cu toate soluțiile de buzunare din pantaloni, există loc atât pentru perii, cât și pentru alte lucruri utile. 4 buzunare pentru cuie libere și buzunar pentru perii, întărite
- Două buzunare frontale fixe cu burduf sub buzunarele pentru cuie libere
- Ajustabile la cusăturile umerilor
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032