• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Carotă tăiere uscată DDL 200x150xM16 STANDARD universal pentru materiale de construcții

Cod articol: 252924
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
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 252924
EAN / GTIN 9003172529240
Număr producător 252924

Descriere

Caracteristică:

  • Formă: DIAMANTUL GOL - BURGHIU GOL
  • Adecvarea materialului: Universal
  • Linie de produse: STANDARD
  • Specificație : 16 - 4 - 6,5
  • Dimensiune (D x D x Y/AUFN): 200 x 150 x M16 mm
  • Diametru: 200 mm
  • Grosime: 150 mm
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Instrument pentru: Găurire cu miez

Avantaj:

  • Instrument de calitate pentru utilizare de zi cu zi

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături