Carotă tăiere uscată DDL 92x150xM16 STANDARD materiale de construcții universale

Cod articol: 252917
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Pânză de ferăstrău pentru mașină

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 252917
    EAN / GTIN 9003172529172
    Număr producător 252917

    Descriere

    Caracteristică:

    • Formă: DIAMANTUL GOL - BURGHIU GOL
    • Adecvarea materialului: Universal
    • Linie de produse: STANDARD
    • Specificație : 16 - 4 - 6,5
    • Dimensiune (D x D x Y/AUFN): 92 x 150 x M16 mm
    • Diametru: 92 mm
    • Grosime: 150 mm
    • Dimensiunea boabelor: 30
    • Instrument pentru: Găurire cu miez

    Avantaj:

    • Instrument de calitate pentru utilizare de zi cu zi

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături