{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WNMG 080408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HBT020 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | PR | |
Adâncime de tăiere ap | 1,8 mm - 6 mm | |
Avans f | 0,2 mm/rot - 0,6 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 80 m/min - 260 m/min | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 252224 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256883 | |
Număr producător | 252224 HBT020 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
WNMG 080408, Categorie: HBT020
La cerere
În stoc
805 livrabil imediat
7,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.468 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
751 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
172 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
458 livrabil imediat
7,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rază la colţ | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | uşor întreruptă | uşor întreruptă | uşor întrerupt | uşor întrerupt |
Categorie | HBT020 | HB7020 | HB7140-1 | HB7210-1 | HBT130 |
Sfărâmător de aşchii | PR | SG | VG | Fontă | MR |
Aplicaţia principală | P | P | M | K | MF |