Set de prize 1/2 14 buc 10-24 mm

Cod articol: 2521563
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2521563
EAN / GTIN 4010886932728
Număr producător 2521563
L-Număr L60160 1970

Descriere

Descriere:

Cu prize forjate, călite și temperate, acționate manual nr. 19 SK cu acționare hexagonală externă
Cu clichet robust cu pârghie cu acționare hexagonală internă
Cap mic, în formă de picătură, pentru cele mai strânse șuruburi
Danturată fin, unghi de întoarcere 6°
Mâner antiderapant cu 2 componente, cu orificiu de agățare
Într-o carcasă GEDORE din tablă de oțel albastru
Dimensiuni: 320 x 132 x 55 mm

Caracteristică:

  • Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
  • Lățimea totală [mm]: 132 mm
  • Înălțime totală [mm]: 57 mm
  • Adâncime totală [mm]: 132 mm
  • Lungime totală [mm]: 320 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături