WNMG 080408 IC6025

Cod articol: 252121 IC6025
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
146 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG 080408
    Rază la colţ 0,8 mm
    Categorie IC6025
    Materialul sculei Carbură
    Aplicaţia principală M
    Condiţie de tăiere ușor întreruptă
    Sfărâmător de aşchii M3M
    Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 4 mm
    Avans f 0,17 mm/rot - 0,5 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 230 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 6
    Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
    Denumirea producătorului WNMG 080408-M3M IC6025
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 252121 IC6025
    EAN / GTIN 7291075306019
    Număr producător 5510202

    Descriere

    Notă:

    Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.