WNMG 080412 Wiper, Categorie: HB7020

Cod articol: 252073 HB7020

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,04 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,70 € / buc.
La cerere
În stoc
564 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG 080412
Rază la colţ 1,2 mm
Categorie HB7020
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii WSM
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 4 mm
Avans f 0,25 mm/rot - 0,45 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 350 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Degroşare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 252073 HB7020
EAN / GTIN 4045197948793
Număr producător 252073 HB7020

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


WNMG 080412 Wiper, Categorie: HB7020

WNMG 080412 Wiper, Categorie: HB7020

La cerere
În stoc
564 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
14,04 €
de la 10  Bucăți
11,70 €
La cerere
În stoc
364 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,66 €
de la 10  Bucăți
10,55 €
Rază la colţ 1,2 mm 1,2 mm
Codificare finisare / degroşare Degroşare Degroşare-finisare
Condiţie de tăiere uşor întreruptă uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii WSM SM
Aplicaţia principală P P
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 350 m/min
Toleranță M M