{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WNMG 080412 | |
Rază la colţ | 1,2 mm | |
Categorie | HB7130-2 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | VM | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,5 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 m/min - 240 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 252072 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406765057 | |
Număr producător | 252072 HB7130-2 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
WNMG 080412, Categorie: HB7130-2
La cerere
În stoc
1.037 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
471 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Materialul sculei | Carbură | Carbură |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | uşor întreruptă |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Sfărâmător de aşchii | VM | VM |
Aplicaţia principală | M | M |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 m/min - 240 m/min | 60 m/min - 230 m/min |
Toleranță | M | M |