Perforator de știfturi cu manșon de ghidare 5,9 mm

Cod articol: 251A.6
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
    Tip produs Dornuri cilindrice

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 251A.6
    EAN / GTIN 3148511601952
    Număr producător 251A.6
    L-Număr L60130 8558

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Un vârf glisant în manșonul de ghidare asigură o ghidare cât mai precisă, chiar și în cazul dimensiunilor mici
    • Duritatea manșonului 52 - 57 HRC în funcție de dimensiuni
    • Arbore galvanizat, manșon șlefuit

    Caracteristică:

    • A [mm]: 5.9
    • d [mm]: 9
    • L [mm]: 112
    • L1 [mm]: 36
    • [g]: 65
    • [kg]: 0.065