Perforator de știfturi cu manșon de ghidare 2,9 mm

Cod articol: 251A.3
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dornuri cilindrice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251A.3
EAN / GTIN 3148511601655
Număr producător 251A.3
L-Număr L60130 4361

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Un vârf glisant în manșonul de ghidare asigură o ghidare cât mai precisă, chiar și în cazul dimensiunilor mici
  • Duritatea manșonului 52 - 57 HRC în funcție de dimensiuni
  • Arbore galvanizat, manșon șlefuit

Caracteristică:

  • A [mm]: 2,9
  • d [mm]: 4,5
  • L [mm]: 93
  • L1 [mm]: 22
  • [g]: 20
  • [kg]: 0,020