{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WNMG 080408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HB7020 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | WSS | |
Adâncime de tăiere ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,35 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 150 m/min - 400 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251965 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948656 | |
Număr producător | 251965 HB7020 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
WNMG 080408 Wiper, Categorie: HB7020
La cerere
În stoc
533 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
241 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | 6 |
Rază la colţ | 0,8 mm | 0,8 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WNMG 080408 | WNMG 080408 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură |
Adâncime de tăiere ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,35 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |