WNMG 080408, Categorie: HB7130-2

Cod articol: 251964 HB7130-2

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,66 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,55 € / buc.
La cerere
În stoc
181 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG 080408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7130-2
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii VS
Adâncime de tăiere ap 0,3 mm - 2 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 m/min - 270 m/min
Strat de acoperire acoperit
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251964 HB7130-2
EAN / GTIN 4067263290865
Număr producător 251964 HB7130-2

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


WNMG 080408, Categorie: HB7130-2

WNMG 080408, Categorie: HB7130-2

La cerere
În stoc
181 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,66 €
de la 10  Bucăți
10,55 €
La cerere
În stoc
229 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
11,70 €
de la 10  Bucăți
9,75 €
La cerere
În stoc
281 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,42 €
de la 10  Bucăți
10,35 €
La cerere
În stoc
459 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
11,94 €
de la 10  Bucăți
9,95 €
Numărul de schimbări / tăişuri 6 6 6 6
Rază la colţ 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Condiţie de tăiere uşor întrerupt uşor întreruptă uşor întreruptă ușor întrerupt
Adâncime de tăiere ap 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm
Sfărâmător de aşchii VS VS VS VS
Aplicaţia principală M M M M
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire