{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WNMG 080404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HB7010-1 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | SS | |
Adâncime de tăiere ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 150 m/min - 500 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251962 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780294 | |
Număr producător | 251962 HB7010-1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
WNMG 080404, Categorie: HB7010-1
La cerere
În stoc
314 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
627 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
352 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
366 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
287 livrabil imediat
7,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rază la colţ | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura |
Condiţie de tăiere | continuă | uşor întreruptă | puternic întreruptă | uşor întreruptă | uşor întrerupt |
Sfărâmător de aşchii | SS | SS | SS | WSS | PF |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 150 m/min - 500 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |