Bară de strunjit din oţel, pe stânga, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 16/06mm

Cod articol: 251943 16/06
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 16 mm
Mărimea plăcuţei 6 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A16M PWLNR/L06
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă WN.. 0604..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 21 mm
Decalaj central L3 11 mm
Înălțime de strângere L2 15,25 mm
Lungimea totală L 150 mm
Pârghie cu articulaţie 259015 14
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 10
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251943 16/06
EAN / GTIN 4045197651495
Număr producător 251943 16/06