{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Mărimea plăcuţei | 8 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | A25R PWLNR/L08 | |
Unghi de reglare κ | 95 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | WN.. 0804.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 32 mm | |
Decalaj central L3 | 17 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 24 mm | |
Lungimea totală L | 200 mm | |
Portplăcuţă | 259031 40 | |
Pârghie cu articulaţie | 259015 2 | |
Şurub pentru pârghia cu articulaţie | 259018 8 | |
Set de arcuri | 259044 2 | |
Set de ştifturi elastice | 259047 2 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală la interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 251942 25/08 | |
EAN / GTIN | 4045197656971 | |
Număr producător | 251942 25/08 |