WNMG 080404, Categorie: HBT130

Cod articol: 251939 HBT130
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
262 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG 080404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HBT130
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală MF
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii MF
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2 mm
Avans f 0,15 mm/rot - 0,45 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 220 m/min
Strat de acoperire TiCN
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251939 HBT130
EAN / GTIN 4062406256777
Număr producător 251939 HBT130

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


WNMG 080404, Categorie: HBT130

WNMG 080404, Categorie: HBT130

La cerere
În stoc
262 livrabil imediat
7,90 €
La cerere
În stoc
541 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,42 €
de la 10  Bucăți
10,35 €
La cerere
În stoc
313 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,66 €
de la 10  Bucăți
10,55 €
Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG 080404 WNMG 080404 WNMG 080404
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare Finisare Degroşare-finisare
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm
Sfărâmător de aşchii MF VS VS
Avans f 0,15 mm/rot - 0,45 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 220 m/min 70 m/min - 260 m/min 80 m/min - 270 m/min
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire