Cuţit de strunjit 20/06 mm

Cod articol: 251917 20/06
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Mărime coadă 20 mm
    Mărimea plăcuţei 6 mm
    Tip de utilizare pe stânga
    Standard DIN ISO 5610
    Răcire interioară nu
    Cod ISO Suport PWLNR/L 2020K06
    Plăcuţă amovibilă compatibilă WN.. 0604..
    Lăţimea funcţională L4 25 mm
    Lungime cap L1 16 mm
    Lungimea totală L 125 mm
    Portplăcuţă 259031 25
    Pârghie cu articulaţie 259015 9
    Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 6
    Set de arcuri 259044 5
    Set de ştifturi elastice 259047 3
    Unghi de reglare κ 95 grad
    Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 251917 20/06
    EAN / GTIN 4045197651365
    Număr producător 251917 20/06

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături