Cuţit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 20/08mm

Cod articol: 251916 20/08
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 8 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport PWLNR/L 2020K08
Plăcuţă amovibilă compatibilă WN.. 0804..
Lăţimea funcţională L4 25 mm
Lungime cap L1 20 mm
Lungimea totală L 125 mm
Portplăcuţă 259031 40
Pârghie cu articulaţie 259015 2
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 2
Set de arcuri 259044 2
Set de ştifturi elastice 259047 2
Unghi de reglare κ 95 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251916 20/08
EAN / GTIN 4045197651334
Număr producător 251916 20/08