Cuţit de strunjit 32/08 mm

Cod articol: 251913 32/08
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Norm: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 32 mm
Mărimea plăcuţei 8 mm
Tip de utilizare pe stânga
Norm Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport MWLNR/L 3232P08
Plăcuţă amovibilă compatibilă WN.. 0804..
Lăţimea funcţională L4 40 mm
Lungime cap L1 32 mm
Lungimea totală L 170 mm
Set de şuruburi 259023 2
Portplăcuţă 259031 41
Gheară de strângere 259038 12
Ştift 259049 2
Unghi de reglare κ 95 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251913 32/08
EAN / GTIN 4045197656964
Număr producător 251913 32/08