Cuţit de strunjit 32/08 mm

Cod articol: 251912 32/08
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Mărime coadă 32 mm
    Mărimea plăcuţei 8 mm
    Tip de utilizare pe dreapta
    Standard Normă de fabricație
    Răcire interioară nu
    Cod ISO Suport MWLNR/L 3232P08
    Plăcuţă amovibilă compatibilă WN.. 0804..
    Lăţimea funcţională L4 40 mm
    Lungime cap L1 32 mm
    Lungimea totală L 170 mm
    Set de şuruburi 259023 2
    Portplăcuţă 259031 41
    Gheară de strângere 259038 12
    Ştift 259049 2
    Unghi de reglare κ 95 grad
    Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 251912 32/08
    EAN / GTIN 4045197656957
    Număr producător 251912 32/08

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături