GARANT Master Eco cuţit de strunjire scurt 25/08 mm

Cod articol: 251911 25/08
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Eco
Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 8 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară da
Cod ISO Suport PWLNR/L 2525H08
Plăcuţă amovibilă compatibilă WN.. 0804..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 30 mm
Lungimea totală L 100 mm
Portplăcuţă 259031 48
Pârghie cu articulaţie 259015 15
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 15
Arc 259046 4
Unghi de reglare κ 95 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit tip eco

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251911 25/08
EAN / GTIN 4062406734176
Număr producător 251911 25/08

Descriere

Execuţie:

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiş şi răcire suplimentară a suprafeţelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinaţie cu suporturile GARANT Master Eco codurile 319006319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 şi 269208.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "Master Eco" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături