Cuţit de strunjire QuickTurn, pe stânga, Mărime coadă / plăcuţă: 20/08mm

Cod articol: 251907 20/08
Reducere
277,07 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie QuickTurn
Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 8 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport DWLNR/L 2025K08
Plăcuţă amovibilă compatibilă WN.. 0804..
Lăţimea funcţională L4 25 mm
Lungime cap L1 32 mm
Lungimea totală L 125 mm
Portplăcuţă 259031 42
şurub pentru portplăcuţă 259025 4
Bridă 259038 10
Unghi de reglare κ 95 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251907 20/08
EAN / GTIN 4045197651235
Număr producător 251907 20/08

Descriere

Avantaj:

Înlocuirea plăcuţelor fără cheie. Se deblochează apăsând butonul se schimbă plăcuţa se apasă brida. Timpul de schimbare se reduce semnificativ. Forţă de fixare constantă, precizie ridicată la schimbare, nu necesită mentenanţă.