{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Eco | |
Mărime coadă | 25 mm | |
Mărimea plăcuţei | 8 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | DWLNR/L 2525X08 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | WN.. 0804.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 32 mm | |
Lungime cap L1 | 32 mm | |
Lungimea totală L | 103,5 mm | |
Portplăcuţă | 259031 19 | |
şurub pentru portplăcuţă | 259025 1 | |
Bridă | 259038 10 | |
Unghi de reglare κ | 95 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 251903 25/08 | |
EAN / GTIN | 4045197651082 | |
Număr producător | 251903 25/08 |