Cuțit de strunjire tip eco QT 25/08 mm

Cod articol: 251902 25/08
Reducere
375,95 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Eco
    Mărime coadă 25 mm
    Mărimea plăcuţei 8 mm
    Tip de utilizare pe dreapta
    Răcire interioară da
    Cod ISO Suport DWLNR/L 2525X08
    Plăcuţă amovibilă compatibilă WN.. 0804..
    Lăţimea funcţională L4 32 mm
    Lungime cap L1 32 mm
    Lungimea totală L 103,5 mm
    Portplăcuţă 259031 19
    şurub pentru portplăcuţă 259025 1
    Bridă 259038 9
    Unghi de reglare κ 95 grad
    Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 251902 25/08
    EAN / GTIN 4045197651068
    Număr producător 251902 25/08

    Descriere

    Execuţie:

    Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiş. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între aşchii şi muchia aşchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită şi siguranţă sporită a procesului.

    Avantaj:

    Înlocuirea plăcuţelor fără cheie. Se deblochează apăsând butonul se schimbă plăcuţa se apasă brida.

    Notă:

    Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinaţie cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900319886.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături