VNMG 160408 IC6015

Cod articol: 251851 IC6015
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă VNMG 160408
    Rază la colţ 0,8 mm
    Categorie IC6015
    Materialul sculei Carbură
    Aplicaţia principală M
    Condiţie de tăiere continuă
    Sfărâmător de aşchii M3M
    Adâncime de tăiere ap 0,4 mm - 2,5 mm
    Avans f 0,07 mm/rot - 0,3 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 140 m/min - 300 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 4
    Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
    Denumirea producătorului VNMG 160408-M3M IC6015
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 251851 IC6015
    EAN / GTIN 7291075307108
    Număr producător 5560537

    Descriere

    Notă:

    Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.