{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
ISO-kode, vendeskærsplatte | VNMG 160408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HB7120-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | VM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 260 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Cod articol | 251804 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820105 | |
Număr producător | 251804 HB7120-1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
VNMG 160408, Categorie: HB7120-1
La cerere
În stoc
304 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,46 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,05 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
547 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
107,73 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
89,77 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
107,73 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
89,77 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
ISO-kode, vendeskærsplatte | VNMG 160408 | VNMG 160408 | VNMG 160408 |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Sletbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Skærebetingelse | kontinuerlig | kontinuerlig | let afbrudt. |
Spånbryder | VM | SM | TIM |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 260 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 40 m/min - 90 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |