{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VNMG 160408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | IC8150 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | F3P | |
Adâncime de tăiere ap | 0,4 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,08 mm/rot - 0,24 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 180 m/min - 400 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Denumirea producătorului | VNMG 160408-F3P IC8150 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251791 IC8150 | |
EAN / GTIN | 7291075326109 | |
Număr producător | 5560584 |