Bară de strunjit din oţel, pe dreapta, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 40/16mm

Cod articol: 251724 40/16
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 40 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A40T MVUNR/L 16
Unghi de reglare κ 93 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă VN.. 1604..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 50 mm
Decalaj central L3 27 mm
Înălțime de strângere L2 38,5 mm
Lungimea totală L 300 mm
Portplăcuţă 259031 39
Şurub pentru portplăcuţă 259025 3
Gheară de strângere 259038 4
Şurub pentru gheară 259021 1
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251724 40/16
EAN / GTIN 4045197868213
Număr producător 251724 40/16