TNMG 160412 Wiper, Categorie: HB7020

Cod articol: 251547 HB7020

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,04 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,70 € / buc.
La cerere
În stoc
287 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă TNMG 160412
Rază la colţ 1,2 mm
Categorie HB7020
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii WSM
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 4 mm
Avans f 0,25 mm/rot - 0,45 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 350 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Degroşare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251547 HB7020
EAN / GTIN 4045197948762
Număr producător 251547 HB7020

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă