Plăcuță amovibilă pentru strunjire TNMG 160404, pentru prelucrare de finisare, Categorie: HB7035-1

Cod articol: 251432 HB7035-1
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,66 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,55 € / buc.
La cerere
În stoc
302 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă TNMG 160404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB7035-1
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere puternic întreruptă
Sfărâmător de aşchii SS
Adâncime de tăiere ap 0,3 mm - 2 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 350 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251432 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874733
Număr producător 251432 HB7035-1

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă