{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TNMG 160404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HBT130 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | MF | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,45 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 220 m/min | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251414 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256630 | |
Număr producător | 251414 HBT130 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
TNMG 160404, Categorie: HBT130
La cerere
În stoc
223 livrabil imediat
7,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
664 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
530 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Rază la colţ | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Categorie | HBT130 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Aplicaţia principală | M | M | M |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |