SNMG 190616 HB7210-1

Cod articol: 251336 HB7210-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    27,00 € / buc.
  • de la 10 buc.
    22,50 € / buc.
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SNMG 190616
Rază la colţ 1,6 mm
Categorie HB7210-1
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală K
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii Fontă
Adâncime de tăiere ap 0,4 mm - 6,5 mm
Avans f 0,32 mm/rot - 0,8 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 450 m/min
Strat de acoperire TiCN
Numărul de schimbări / tăişuri 8
Codificare finisare / degroşare Degroşare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251336 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059101
Număr producător 251336 HB7210-1

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă