SNMG 150612 HB7010-1

Cod articol: 251232 HB7010-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    19,32 € / buc.
  • de la 10 buc.
    16,10 € / buc.
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SNMG 150612
Rază la colţ 1,2 mm
Categorie HB7010-1
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii SM
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 6 mm
Avans f 0,15 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 440 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 8
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251232 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780072
Număr producător 251232 HB7010-1

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Umiditate maximă