SNMG 120412, Categorie: HB725-1

Cod articol: 251226 HB725-1
Reducere
11,70 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    8,28 € 11,70 € / buc.
  • de la 10 buc.
    6,90 € 9,75 € / buc.
La cerere
În stoc
572 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SNMG 120412
Rază la colţ 1,2 mm
Categorie HB725-1
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală UNI
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii UM1
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 6 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 250 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 8
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251226 HB725-1
EAN / GTIN 4062406765637
Număr producător 251226 HB725-1