{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SNMG 120404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HB7020 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | SM | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 6 mm | |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,5 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 350 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 8 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251222 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699565 | |
Număr producător | 251222 HB7020 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
SNMG 120404 HB7020
La cerere
În stoc
538 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
316 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Numărul de schimbări / tăişuri | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Rază la colţ | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | uşor întreruptă | uşor întreruptă | uşor întreruptă | uşor întrerupt |
Sfărâmător de aşchii | SM | VM | MM | PM | VM |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,5 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | 0,12 mm/rot - 0,45 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,45 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot |
Aplicaţia principală | P | M | M | P | M |