{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SNMG 120404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HBT020 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | PF | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 330 m/min | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 8 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251160 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256562 | |
Număr producător | 251160 HBT020 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
La cerere
În stoc
425 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Numărul de schimbări / tăişuri | 8 | 8 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Finisare |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | uşor întrerupt |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Sfărâmător de aşchii | PF | SS |
Aplicaţia principală | P | P |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |